Kennedy

16 dílná profesionální sada ráčnových kombinovaných maticových klíčů

2 Možnost(i) k dispozici

Obsah:
Sada metrických ratchet Kombinovaná klíčová sada (KEN-582-3990K)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
Ráčna AF Kombinace klíče (KEN-582-2230K)
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" a 3/4".

Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K