Kč4662.00
Bez DPH
Kč5641.02
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Velice odolná brašna na nářadí se suchým zipem. Uvnitř brašny jsou dvě vyjímatelné vložky pro bezpečné uložení nástrojů. Silný popruh přes rameno - odnímatelný. Všechny nástroje jsou schválené VDE.
Obsah:
Brašna 320 x 340 x 125 mm, síťová zkoušečka 150 mm rozsah 125/250V, Kleště štípací stranové 145 mm izolované 1000 V, kleště štípací s dlouhými čelistmi 160 mm izolované 1000 V, kleště kombinační 165 mm izolované 1000 V, odizolovávač kabelů 1000 V, sada 7 kusů odizpolovaných šroubováků: 0 x 60 mm, 1 x 80 mm, 2 x 100 mm, 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm a 6.5 x 150 mm, nůž na kabely 180 mm, 2x plastový box.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143821 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | Ano |
Obsahuje | 145 mm (53/4") Pro-Torq markolatú ferde fogók. 160 mm (63/8") Pro-Torq hosszú orrú fogók. 165 mm (61/2") Pro-Torq mérnök kombinált fogók. 170 mm (63/4") Pro-Torq vezetékcsípők. 180mm (7") szigetelt kábeldaráló. 7 darabos VDE kétmarkolatos csavarhúzó készlet: No.0 x 60, No.1 x 80 és No.2 x 100mm, 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm. Villanyszerelő szerszámtáska (320 x 340 x 125mm). |
Počet kusů | 16 |
Typ produktu | Taška na nářadí & sada elektrikářů VDE |
Typ soupravy | Sada izolovaného nářadí |
UNSPSC Code | 27113201 |