Kč655.00
Bez DPH
Kč792.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
CMT161 - Další multifunkční nástroj z řady "SENATOR CYCLONE".
Obsah sady:
Imbusy 2; 2,5; 3, 4, 5, 6 mm + redukce na 8 mm imbus, 10 mm klíč, šroubovací bity;
křížové č.1 a 1,2 mm; ploché 1, 2 mm a 5 mm, montpáka, paprskové klíče 14 a 14 G.E, nýtovač řetězu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140049239 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
MFR Číslo dílu | CMT161 |
Obsahuje | (2) Fogókulcs (2) Kereszt Penge Bit Klíč Páka na pneumatiky Řetězový nýtovač |
Počet kusů | 16 |
Typ produktu | 16 az 1-ben Multi-Funkciós Kerékpár Szerszám |
Typ soupravy | Cyklo nářadí |
UNSPSC Code | 27113201 |