noscriptWorkshop Set naradi 139 ks 3139 | Cromwell Tools

Workshop

Set naradi 139 ks

SKU:

PRO5950014A

MPN:

3139

Kč4136.00

Bez DPH

Kč5004.56

s DPH

SKLADEM (50+)

    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Workshop

    EAN

    5036140463691

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    MFR Číslo dílu

    3139

    Obsahuje

    10x 3/8" Carbon Steel Socket: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm 10x Blades 10x Chrome Vanadium Bits 50mm:SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,H3,H4,H5 11x Carbon Steel Hex Key Set: 1.27,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6mm 13x 1/4" Carbon Steel Socket: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 1x 1/4" Carbon Steel Extension Bar 60mm 1x Carbon Steel Adaptor 3/8"x 1/4" 1x Carbon Steel Adjustable Wrench 6" 1x Carbon Steel Combination Plier 7" 1x Carbon Steel Extension Bar 3/8"x 3" 1x Carbon Steel Quick Release Ratchet Handle 3/8",24 Teeth 1x Carbon Steel Side Cutting Plier 6" 1x Carbon Steel Spark Plug Socket 16x 3/8" 1x Carbon Steel Water Pump Plier 10" 1x Carbon Steel Wire Stripper 8" 1x Chrome Vanadium Ratchet Screwdriver Bit Handle 1x Hacksaw 6" 1x Knife 18mm 1x Level Ruler 230mm 1x Machinist Hammer 300g 1x PVC Tape 10m 1x Tape Measure 3M 1x Tester 200- 250V 20x Chrome Vanadium Bits 25mm:PH0, PH1,PH2,PH3,H1.5,H2,H2.5.H3,H4,H5,H6,SL4,T8 ,T10, T15,T20,T25,T27,T30,AD 28x Tie 150mm 2x Spring Clamp 2" 2x Spring Clamp 3" 4x Chrome Vanadium Screwdrivers:5x 75mm,6x 38mm,PH1x 75mm,PH2x 38mm 5x Chrome Vanadium Precision Screwdriver: 1.5x 50mm, 2x 50mm, PH000x 50mm, PH00x 50mm, PH0x 50mm 6x Carbon Steel Combination Wrench: 8,10,12,13,14,17mm

    Počet kusů

    139

    Typ produktu

    Sada nástrojů pro všeobecné použití ve vyfukovacím pouzdře

    Typ soupravy

    Obecné

    UNSPSC Code

    27113201