Obsah:
Sada Pro-Torq šroubováků (KEN-572-6020K)
Křížový: No.2 x stubby, No.2 x 100, No.3 x 150.
Pz: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
Rozšířený: 6.3 x stubby, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K