Kč2397.00
Bez DPH
Kč2900.37
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada Pro-Torq šroubováků (KEN-572-6020K)
Křížový: No.2 x stubby, No.2 x 100, No.3 x 150.
Pz: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
Rozšířený: 6.3 x stubby, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Kereszt: 2. szám x rövid, 2. szám x 100 mm, 2. szám x 150 mm Kiszélesedő: 6.3mm törpe, 6.3 x 150mm, 9.5 x 250mm PZ: No.1 x 75mm, No.2 x 100mm, No.3 x 150mm |
Počet kusů | 12 |
Typ produktu | Pro-Torq csavarhúzókészlet 2/3 szélességű habbetéttel szerszámosládákhoz |
Typ soupravy | Sada šroubováků |
UNSPSC Code | 27113201 |