Kč7818.00
Bez DPH
Kč9459.78
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
AET107
Dodáváme v robustní skříňce na nářadí.
Obsah soupravy:
Sada 6 kusů šroubováků Pro-Torq: křížový č.1 x 75 a č.2 x 100 mm; rozšířený 6.3 x 100 a 8.0 x 250 mm; plochý 5 x 100 a 5 x 200 mm.
Sada 6 kusů přesných šroubováků: křížový PH0 a PH1; plochý 1.4, 2.0, 2.4, a 3.0 mm.
Sada 8 kusů metrických maticových kombinovaných klíčů 10 - 17 mm.
Sada 9 kusů metrických šestihranných klíčů: 1.5 - 10 mm.
Sada 8 kusů pilníků se středním sekem (po 1 ks): plochý, zámečnický, kulatý půlkulatý, trojhranný a čtyřhranný.
Sada 12 kusů jehlových pilníků se středním sekem (po 1 ks): ruční, plochý, nožový, kulatý, půlkulatý, čtyřhranný, trojhranný a nízký trojúhelníkový s velmi jemným sekem.
2 listy smirkového papíru od každého stupně 0, 1 a 2.
Stavitelný klíč: max. rozevření čelistí 25 mm.
Metrický a imperiální lístkový spároměr 18 listků.
Magnetický sběrací nástroj do 650 mm.
Svinovací metr 3 m/10 ft.
Vysouvací nůž.
Rámová pila Junior.
20 pilových listů junior.
Rám rámové pily 300 mm (12").
6 pilových listů rámové pily.
Víceúčelové nůžky na plech.
Kleště na drát s oblými čelistmi 160 mm.
Stranové štípací kleště 160 mm.
Kombinované kleště 160 mm.
Klíč s přímými čelistmi 255 mm.
Ploché dláto 6 mm x 150mm.
Kladivo s oblým nosem 450 g.
Rýsovací jehla 175 mm.
Inspekční zrcátko o průměru 30mm (rozšiřuje se do 650 mm).
Technické měřidlo 150 mm (6").
Důlčík.
Kapesní měřidlo 150 mm (6").
Mazací pistole 100 cm3.
Lupa.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143777 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 100 cm hosszú vezeték 150 mm (6”) mérnöki négyszög 150 mm (6”) Zsebszabály 175 mm mérnök-vágó 18 lapos metrikus/hüvelykes érzékelő lapos lomha 200mm/8” Foszfát-bevonatú állítható villáskulcs 255mm egyenes állítható fogókulcs 6 Fűrészlap 7,5m/25ft zárt szalagmérő szabály 8 darab második vágású fájl készlet Devítidílná metrická sada šestihranných klíčů Ellenőrző tükör Junior hegesztopp Nástrojová kapsa Nůžky pro všeobecné použití Sada šesti precizních šroubováků Sada šesti šroubováků Pro-Torq Szemlencse |
Počet kusů | 107 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro učňovské inženýry |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |