Kč13081.20
Bez DPH
Kč15828.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada chromovaných nastavitelných maticových klíčů 8" a 12".
Svinovací metr 5 m/16 st.
Rámová pila.
Páková maznice 400 cm3.
Kleště 150 mm s dlouhými čelistmi.
Kleště s dlouhými čelistmi 200 mm.
Diagonální štípací kleště 150 mm.
Kombinační kleště 150 mm.
Kombinační kleště 200 mm.
Siko kleště 250 mm.
Sada 12 kusů šroubováků.
Sada 7 kusů otevřených stranových klíčů 6 - 19 mm z chromvanadiové oceli.
Sada 14 kusů maticového kombinovaného klíče 6 - 19 mm z chromvanadiové oceli.
Sada 55 kusů nástrčných hlavic 3/8" a bitů.
Skříňka na nářadí s 6 červenými zásuvkami.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140214491 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Počet kusů | 100 |
Typ produktu | Počáteční sada nářadí pro mechaniky |
Typ soupravy | Mechanické |
UNSPSC Code | 27113201 |