Kč2197.00
Bez DPH
Kč2658.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 10 kusů:
Profesionální izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000 V, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli. Kleště mají dvakrát leštěnou hlavu a kloub z chromvanadiové oceli a indukčně kalené břity.
Obsah:
Šroubováky- křížový: 0 x 60 mm, 1 x 80 mm, 2 x 100 mm, plochý břit: 2.5x75 mm,
4.0x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5x150 mm, kleště - kleště štípací s dlouhými čelistmi 160 mm, kleště štípací stranové 145 mm, kleště kombinační 165 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140044838 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | Ano |
MFR Číslo dílu | PJ1010-BZB372003 |
Obsahuje | Keresztcsavarhúzók: 0. szám x 60 mm, 1. szám x 80 mm, 2. szám x 100 mm Párhuzamos csavarhúzók: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm Pro-Torq markolat bilincsfogó 6.1/4" |
Počet kusů | 10 |
Typ produktu | Sada šroubováků/kleští s integrovaným šroubovákem |
Typ soupravy | Sada izolovaného nářadí |
UNSPSC Code | 27113201 |