noscriptKennedy Přenosný pořadač | Cromwell Tools

Kennedy

Přenosný pořadač

SKU:

KEN5941640K

Kč357.00

Bez DPH

Kč431.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.


    Skříň na kolečkách s 3 zásuvkami
    3@ 570 x 400 x 75mm


    Držák na 7 šroubováků
    Rozměry (ŠxHxV):
    200x39x65mm


    Držák na 4 plechovky
    Rozměry (ŠxHxV):
    325x90x70mm


    Věšák se 7 háčky
    Rozměry (ŠxHxV):
    325x5x29mm


    Boční podnos
    Rozměry (ŠxHxV):
    300x120x60mm


    ABS Pracovní plocha
    Rozměry (ŠxHxV):
    720x470x25mm


    Víceúčelový podnos
    Rozměry (ŠxHxV):
    320x90x120mm


    Koš na odpad
    Rozměry (ŠxHxV):
    300 x 135 x 250mm


    Přenosný pořadač
    Rozměry (ŠxHxV):
    440 x 175 x 85mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140337398

    ECLASS Code

    23200208

    MFR Číslo dílu

    35-261060A

    Typ

    Podnos

    UNSPSC Code

    24112401

    Vhodné pro

    Pojízdné skříně Kennedy