Kennedy

Plocha pracovní ABS ke standardním pojízdným skříním

SKU:

SPR5676840K

MPN:

.

Kč1492.00

Bez DPH

Kč1805.32

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Hodí se na většinu standardních pojízdných skříní se 3, 5 a 7 zásuvkami včetně značek Kennedy, Yamoto, Senator, Britool, Proto apod. Poskytuje neklouzající pracovní prostor s oddíly na nářadí a spojovací materiál a zároveň chrání nátěr pojízdné skříně. Vyrobená z ABS plastu s vysokou odolností proti nárazům.


    Celkové rozměry (Š x H): 695 mm x 464 mm.
    Rozměry vhodných skříní (Š x H): 655 mm - 690 mm x 425 mm - 460 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298095

    ECLASS Code

    23200208

    Typ

    Pracovní deska

    UNSPSC Code

    24112401

    Vhodné pro

    Pojízdné skříňky Kennedy, Senator a Yamoto