noscriptKennedy Vysoce odolný box na nářadí - 780 x 410 x 330 mm MUB78 | Cromwell Tools

Kennedy

Vysoce odolný box na nářadí - 780 x 410 x 330 mm

SKU:

KEN5931600K

MPN:

MUB78

Kč5790.00

Bez DPH

Kč7005.90

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Vysoce odolný box na nářadí. Vysoce odolný materiál z polypropylenu. Vhodný pro stavenište, prostory údržby a nebo námořní dopravu. Box je voděodolný, odolný proti nárazu s integrální rukjetí na obou stranách. V rukojeti je místo pro štítek se jménem majitele.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    780mm

    EAN

    5036140143395

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    6.3kg

    Materiál produktu

    Polypropylen

    MFR Číslo dílu

    MUB78

    Počet oddílů

    1

    Šířka

    410mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    Typ zámku

    Spona

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    330mm