Kennedy

Kufr na nářadí 510 mm plastový s pořadačem

SKU:

KEN5932360K

MPN:

.

Kč892.00

Bez DPH

Kč1079.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Součástí výrobku jsou 3 přenosné organizéry s víky
    • 6 přihrádek ve víku
    • Součástí výrobku je přenosný horní pořadač s rukojetí


    Rozměry (ŠxHxV): 580 x 370 x 480 mm
    Hmotnost: 2,9 kg


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    525mm

    EAN

    5036140258990

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    2.9kg

    Materiál produktu

    Nárazuvzdorný plast

    MFR Číslo dílu

    SKR20SPMSALCZGB004

    Počet oddílů

    9

    Šířka

    256mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    325mm