Kennedy

Box na nářadí 4 zásuvkový - 450 x 250 x 325 mm

SKU:

KEN5931500K

Kč1130.00

Bez DPH

Kč1367.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyroben z nárazuvzdorného kopolymeru polypropylénu. Má čtyři posuvné zásuvky, které se uzavřou předním panelem s přezkou a zabrání otevření při přepravě. Horní
    rukojeť s měkkým madlem a velké uzamykatelné přezky. Klínová drážka s metrickým pravítkem na víku spolehlivě udrží obrobek při řezání. Přední panel a víko mají odpovídající otvory pro visací zámek pro vyšší bezpečnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená Šedá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    450mm

    EAN

    5036140017955

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    3.42kg

    Materiál produktu

    Polypropylen

    Počet oddílů

    29

    Šířka

    250mm

    Typ

    Nástrojová skříň

    Typ zámku

    Visací zámek Zámky

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    325mm