noscriptSenator Kufr servisní hliníkový - 457 x 330 x 150 mm | Cromwell Tools

Senator

Kufr servisní hliníkový - 457 x 330 x 150 mm

SKU:

SEN5934400K

Kč1287.00

Bez DPH

Kč1557.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Robustní kufr na ukládání nářadí. Vhodný pro mobilní servisní techniky. Umožňuje skladování mnoha nástrojů, přičemž má profesionální vzhled aktovky na dokumenty. Stříbrný hliníkový kufr s vyztuženými hranami a rohy. Vnitřní prostor zaujímají nastavitelné přihrádky s volitelnými rozměry. Výměnný tuhý panel na nástroje umístěný ve víku se 16 kapsami různých velikostí. Dodáváme s pevnou rukojetí a dvěma
    bezpečnostními zámky s klíči.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140005242

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    3kg

    Materiál produktu

    Hliník

    MFR Číslo dílu

    ST-103 IS

    Počet oddílů

    17

    Typ

    Nástrojový kufr

    Typ zámku

    Spona

    UNSPSC Code

    24112401