Senator

Boxy na nářadí kovové - 530 mm

SKU:

SEN5931410K

Kč1375.00

Bez DPH

Kč1663.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S pákovým mechanismem (Cantilever)
    Ocelová konstrukce s dvěma víky na pákovém mechanismu a s otvorem pro visací zámek. Ve spodním prostoru je velká přihrádka se čtyřmi snadno přístupnými zásobníky s pákovým mechanismem pro ukládání dalšího nářadí.


    Rozkládací typ (Barn Type)
    Jeho ocelová konstrukce má ve spodní části úložný prostor pro větší kusy nářadí a vyměnitelný zásobník pro menší a nejčastěji používané díly. Dvojdílná víka s rukojeťmi se při zavření překrývají.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Senator

    Délka

    530mm

    EAN

    5036140028999

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    3.1kg

    Materiál produktu

    Ocel

    Počet oddílů

    5

    Šířka

    205mm

    Typ

    Konzolová skříňka na nářadí

    Typ zámku

    Visací zámek Žádný

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    205mm