Kennedy

Bavlněné pouzdro na nářadí s PVC potahem - 660 x 320

SKU:

KEN5930440K

Kč418.00

Bez DPH

Kč505.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pouzdro z PVC, odolné proti protržení a proti vodě. Vnitřní strana z umělého hedvábí.
    Multi : Obsahuje 15 kapes. Nástroje jsou zajištěny příkryvnou klopou a dvěma stahovacími textilními páskami.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Nástrojové schémata a návod k použití

    Barva

    Černá

    Brand

    Kennedy

    Délka

    660mm

    Doplňkové funkce

    Nepromokavý Odolný proti hnilobě Szúrásálló Vnitřní bavlna bez poškrábání Zajištěno dvěma pásovými vazbami

    EAN

    5036140143296

    ECLASS Code

    40019107

    Hmotnost

    390g

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    TR-15P

    Počet kapes

    15

    Šířka

    320mm

    Typ

    Nástrojové rolety

    UNSPSC Code

    24112403