Kč278.00
Bez DPH
Kč336.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Je vyrobena z přírodní štípané kůže. Licho-běžníková kapsa 100 mm s otvorem 40 x 20 mm. Nýtované spoje. Dva výřezy pro připevnění na opasek, který není součástí kapsy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Trojité křemeny |
Barva | Opálený |
Brand | Kennedy |
Délka | 100mm |
Doplňkové funkce | Dvě štěrbiny pro uchycení na opasek Kúpos zseb 40mm x 20mm nyílással |
EAN | 5036140143715 |
ECLASS Code | 40019107 |
Hmotnost | 80g |
Materiál | Kůže |
MFR Číslo dílu | TKH1 |
Počet kapes | 1 |
Šířka | 60mm |
Typ | Pouzdro na opasek |
UNSPSC Code | 24112403 |