Kč1072.00
Bez DPH
Kč1297.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tuhý polyester má velkou odolnost proti propíchnutí nebo roztržení. Důkladně prošitá popruhovina na poutku pro opasek a na okrajích. Nýty s oboustrannými hlavičkami pro větší pevnost a nosnost.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Hřebíky Kalapács Nástrojové schémata a návod k použití |
Barva | Červená/Černé |
Brand | Kennedy |
Délka | 130 140mm |
Doplňkové funkce | 2 x Kalapáctartó Pouzdro na kombinované nástroje Výjimečná odolnost proti propíchnutí nebo roztržení |
EAN | 5036140058774 |
ECLASS Code | 40019107 |
Hloubka | 50 (x2), 80 (x2), 50 (x1)mm |
Hmotnost | 0.31g |
Materiál | Nylonové Polyester |
MFR Číslo dílu | HMCMW012 |
Počet kapes | 5 |
Šířka | 100mm 120mm 200mm |
Typ | Pouzdro na opasek |
UNSPSC Code | 24112403 |