Kč862.00
Bez DPH
Kč1043.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Je vyrobena z přírodní štípané kůže a zpevněna nýtky. Má čtyři kapsy, sedm poutek na nástroje, T-držák na řetízku pro izolační pásky, pružnou sponu a kapsu na svinovací metr. Opasek není součástí kapsy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Elektrikáři |
Barva | Opálený |
Brand | Kennedy |
Délka | 260mm |
Doplňkové funkce | Dodáno v plastovém úložném pouzdru Kapsa na pásku Plně nýtovaná konstrukce |
EAN | 5036140143722 |
ECLASS Code | 40019107 |
Hmotnost | 410g |
Materiál | Kůže |
MFR Číslo dílu | EC2 |
Počet kapes | 4 |
Šířka | 200mm |
Typ | Pouzdro na opasek |
UNSPSC Code | 24112403 |