KennedyPro

Batoh pojízdný - 340 x 150 x 440 mm

SKU:

KEN5932530K

MPN:

TOOL TROLLEY 01

Kč5133.00

Bez DPH

Kč6210.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Ideální pomocník pro techniky na cestách, lze použít jako batoh (na záda) nebo jako
    pojízdnou tašku.


    Složení batohu: Nastavitelné zadní popruhy batohu. Dva vnitřní prostory, jeden s pouzdry na nářadí a druhý s měkkým polstrovaním pro notebook. Dvě přední kapsy pro dokumenty, příslušenství, měřicí pásky, náhradní díly apod. Velká kola pro lepší stabilitu. Vysoce kvalitní spolehlivý zip. Sklopte kryty kol při použití jako batoh (na záda).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka

    440mm

    EAN

    5036140302068

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    4.3kg

    Materiál produktu

    601 Denier szövet

    MFR Číslo dílu

    SZERSZÁMKOCSI 01

    Šířka

    340mm

    Typ produktu

    Taška na kolečkách

    Typ zámku

    Zip

    UNSPSC Code

    24111507

    Výška

    150mm