Kennedy-Pro

Taška servisní profesionální - 450 x 330 x 80 mm

SKU:

KEN5932850K

Kč2997.00

Bez DPH

Kč3626.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyrobena z vysoce odolného bavlněného kordu a má nylonem zesílené textilní rukojeti. Dva zásobníky nástrojů a unikátní přemistitelný systém upevnění nástrojů, keramický štít pro horká pájedla a tři kapsy na zapínání patentkou. Uzavírání na zip.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Délka

    450mm

    EAN

    5036140143487

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    2.1kg

    Materiál produktu

    Cordura

    MFR Číslo dílu

    BAG01.4394

    Šířka

    330mm

    Typ produktu

    Nástrojový kufr

    UNSPSC Code

    24111507

    Výška

    80mm