Kč282.00
Bez DPH
Kč341.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Square Drive Impact Extractor Sockets
Extracts rounded, seized or painted right hand threaded fasteners, the reverse spiral flutes are designed to bite into seized nuts and bolts providing greater grip for extraction. The ejector pin is to drive out the fasteners from sockets, once removed.
Contents: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19mm extractor sockets plus ejector pin.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 34.9mm |
EAN | 5036140138858 |
ECLASS Code | 21043090 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ ovladače | 3/8" Sq. Drive |
Typ produktu | Zásuvka odsavače |
UNSPSC Code | 27111709 |
Velikost hlavice | 19mm |