Kennedy-Pro

Vodováha na duté profily, průmyslová kvalita

6 Možnost(i) k dispozici

Lisované hliníkové tělo s povlakem z práškového laku. Tři dobře viditelné libely: 1 horizontální, 2 svislé. Pryžové čepičky na ztlumení nárazů a frézovaná vrchní a spodní pracovní plocha umožňující přesné měření. Pravítko se stupnicí usnadňující značení.
Přesnost: 0,5 mm/m. K dispozici ve velikostech: 300 mm/12", 600 mm/24", 800 mm/32", 1000 mm/40", 1200 mm/48" a 1800 mm/72".