Kč123.00
Bez DPH
Kč148.83
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 145mm |
EAN | 5036140128613 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ANSI B107.9M ASME B107.4. |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlo leštěné |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Prstencový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 9 x 11mm |