Kč145.00
Bez DPH
Kč175.45
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Rukojeť se saténově lesklým povrchem, hlavy jsou povrchově leštěné. Hlavy jsou vyhnuté. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140131279 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Normy splněny | ANSI B107.9. |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Prstencový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |