noscriptKennedyPro Klíče očkoploché ráčnové profesionální 8mm RGT5VL 8mm | Cromwell Tools

KennedyPro

Klíče očkoploché ráčnové profesionální 8mm

SKU:

KEN5826808K

MPN:

RGT5VL 8mm

Kč298.00

Bez DPH

Kč360.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    15 velikostí kombinovaných klíčů s 12-hranným ráčnovým očkem se systémem 72 zubů vyžadující posun pouze o 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče. V souladu s ASME B107.6.


    ‘Zapuštěná' ovládací reverzibilní páčka umožňuje použití klíče v obou směrech bez sundání z matice a zabraňuje náhodnému přepnutí rotace ráčny.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    135mm

    EAN

    5036140300309

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový očkoplochý klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    8mm