Kennedy-Pro

Klíče očkoploché ráčnové profesionální 10mm

SKU:

KEN5826810K

MPN:

RGT5VL 10MM

Kč312.00

Bez DPH

Kč377.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    15 velikostí kombinovaných klíčů s 12-hranným ráčnovým očkem se systémem 72 zubů vyžadující posun pouze o 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče. V souladu s ASME B107.6.


    ‘Zapuštěná' ovládací reverzibilní páčka umožňuje použití klíče v obou směrech bez sundání z matice a zabraňuje náhodnému přepnutí rotace ráčny.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    155mm

    EAN

    5036140300316

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.6

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Ráčnový očkoplochý klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm