Kč577.00
Bez DPH
Kč698.17
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
"Klíče jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°. Hlava je výkyvná 90° na obě strany. Vyhovuje normě ASME B107.6."
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140129788 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.6 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Ráčnový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 15mm |