Senator

18x19mm klíč maticový oboustranný

SKU:

SEN5825202L

MPN:

30715

Kč67.00

Bez DPH

Kč81.07

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s matnou úpravou, vykloněné o 15°. V souladu
    s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    222mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Double End

    Materiál

    Chrome Vanadium Steel

    Metrické nebo imperiální

    Metric

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Matte

    Styl konce

    Open

    Typ

    Open Ended Spanner

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    1/8"x28 BSP(T)mm