noscriptKennedy Klíč maticový rázový Be-Cu 85mm 141P-85 | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč maticový rázový Be-Cu 85mm

SKU:

KEN5756385K

MPN:

141P-85

Kč23478.00

Bez DPH

Kč28408.38

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    S hladkými údernými plochami pro nárazy kladiva při uvolňování nebo utahování nepoddajných šroubů nebo matic.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    400mm

    EAN

    5036140408319

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Beryliová měď

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN133

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Klíč s otevřeným koncem bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    85mm