Kennedy

14mm SPARK RESISTANT COMBINATION SPANNER Be-Cu

SKU:

KEN5755720K

Kč2648.00

Bez DPH

Kč3204.08

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    168mm

    EAN

    5036140299214

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Beryliová měď

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN3113

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    14mm