Senator

Klic maticovy kombinovany chrom -9mm

SKU:

SEN5824130K

Kč40.00

Bez DPH

Kč48.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    A durable range of spanners, built to last. Strong vanadium steel resists warping and rusting.


    Features and Benefits
    • Made from durable forged chrome vanadium steel with satin finish
    • Strong 15° cranked heads


    Standards
    • Conform to DIN 3113


    Notes
    • Sizes 6-32mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    130mm

    EAN

    5036140300781

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3113

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom satén

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    9mm