Yamoto

Klic maticovy kombinovany chrom -6mm

SKU:

YMT5823060K

Kč30.00

Bez DPH

Kč36.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Made from fully polished chrome vanadium steel, these metric combination spanners possess one ring and one open end, both 15° offset. The product is available in a range of sizes and is suited for general purpose, industrial use.


    Features and Benefits
    • Manufactured from chrome vanadium steel for optimum durability
    • Fully polished finish repels dirt and grime for an easier tool clean
    • 15° offset heads allow for easier turning and good access in confined spaces
    • One ring end and one open for versatility of use
    • Available in a range of metric sizes to suit your needs


    Typical Applications
    • Construction
    • Plumbing
    • Engineering
    • Automotive


    Standards
    • DIN 3113


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    100mm

    EAN

    5036140301221

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3113

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom leštěný

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    6mm