Kennedy-Pro

Klíče očkoploché profesionální - metrické 30mm

SKU:

KEN5823236K

Kč532.00

Bez DPH

Kč643.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Dlouhý dosah, provedení wall drive. Vyhovují ANSE B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    410mm

    EAN

    5036140130821

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ANSE B107.6.

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Styl konce

    Kombinace

    Typ

    Kombinovaný klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    30mm