Kč173.00
Bez DPH
Kč209.33
s DPH
26 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Dlouhý dosah, provedení wall drive. Vyhovují ANSE B107.6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 233mm |
EAN | 5036140130678 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ANSE B107.6. |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Kombinovaný klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 15mm |