Kennedy-Pro

4 V 1 16-19MM RAC.OCKOVYKLIC S PACKOU

SKU:

KEN5826856K

MPN:

4IN1DVL1619M

Kč668.00

Bez DPH

Kč808.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Oboustranné ráčnové klíče pro 4 rozměry, šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    230mm

    EAN

    5036140300460

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet bodů

    72

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlo leštěné

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    16 x 17 1/8"x28 BSP(T)mm