noscriptRáčnové očkové klíče s páčkou 12 v 1 | Cromwell Tools

KennedyPro

Ráčnové očkové klíče s páčkou 12 v 1

2 Možnost(i) k dispozici

Oboustranné ráčnové klíče pro 12 druhů rozměrů. Lze použít pro mm, palce a E-TORX a šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.

Klíč pro velikosti:
8, 10, 11 a 13mm/5/16” 3/8” 7/16” a 1/2”/E10, E12, E14 a E16
14, 16, 17 a 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 a E24.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2