Kč341.00
Bez DPH
Kč412.61
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners are ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making for easier cleaning and preventing rust. Conformance to ASME B107.100-2010.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140248434 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | No |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Dvojitý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.100-2010 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Styl konce | Kombinace |
Typ | Ráčnový očkoplochý klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 15mm |