noscriptKennedyPro 14mm x 15mm PROFI OTEV. KLIC NA MATICE | Cromwell Tools

KennedyPro

14mm x 15mm PROFI OTEV. KLIC NA MATICE

SKU:

KEN5823030K

Kč173.00

Bez DPH

Kč209.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Velmi silné hlavy, které jsou vyrobeny podle amerických federálních norem, umožňují působit vyššími krouticími momenty. Vyhovují ASME B107.39.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    185mm

    EAN

    5036140130517

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    No

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Dvojitý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    ASME B107.39

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlo leštěné

    Styl konce

    Otevřená

    Typ

    Otevřený klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    14 x 15mm