noscriptKennedy Klíč očkový izolovaný 1000V, 9 mm 5342263K | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč očkový izolovaný 1000V, 9 mm

SKU:

KEN5342263K

MPN:

5342263K

Kč792.00

Bez DPH

Kč958.32

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    • Velikost natištěná na těle nářadí pro snadnou identifikaci
    • Testováno proti vysokému napětí pro spolehlivou bezpečnost
    • Vícevrstvá izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • Dodáváme v řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    140mm

    EAN

    5036140498464

    ECLASS Code

    21040105

    izolované

    Ano

    Jednoduchý nebo dvojitý konec

    Jednoduchý konec

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    IEC 60900

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Styl konce

    Zavřeno

    Typ

    Prstencový klíč

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    9mm