Kč792.00
Bez DPH
Kč958.32
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Velikost natištěná na těle nářadí pro snadnou identifikaci
• Testováno proti vysokému napětí pro spolehlivou bezpečnost
• Vícevrstvá izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
• Dodáváme v řadě různých velikostí, které vyhovují všem požadavkům
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 140mm |
EAN | 5036140498440 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolované | Ano |
Jednoduchý nebo dvojitý konec | Jednoduchý konec |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | IEC 60900 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Styl konce | Zavřeno |
Typ | Prstencový klíč |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 7mm |