Kennedy-Pro

Sada klíčů ráčnový s páčkou 12 v 1 - metrický 2.dílná sada

SKU:

KEN5826870K

MPN:

12IN1DVLM2

Kč1353.00

Bez DPH

Kč1637.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Oboustranné ráčnové klíče pro 12 druhů rozměrů. Lze použít pro mm, palce a E-TORX a šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140233249

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Hlava torx pro nárazový klíč

    Počet kusů

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    8 - 19mm

    Typ

    Sada ráčnových klíčů

    UNSPSC Code

    27111726