Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Set of chrome vanadium combination spanners comprising:
14 pieces (6-19mm):
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140255913 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN3113 |
Počet kusů | 14 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 19mm 6mm 9mm |