Kč2577.00
Bez DPH
Kč3118.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
25° Offset: Set
For use where access is limited. With a built-in ratchet mechanism to provide speed and a reversible action which can be achieved by depressing the reversing lever or by simply turning the wrench over. All ratcheting ring wrenches are manufactured from chrome vanadium steel bi-hex rings.
Contents:
1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" and 3/4" x 7/8".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140138056 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Počet kusů | 5 |
Rozsah velikostí | 1/4 - 7/8 hüvelyk |
Typ | Sada ráčnových klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |