Kennedy-Pro

Klíče očkoploché profesionální AF - 7.dílná sada

SKU:

KEN5822230K

Kč2675.00

Bez DPH

Kč3236.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli). Jejich rukojeť másaténově lesklý povrch, hlavy jsou vysoce leštěné. Hlavy vyhnuté v úhlu 15°. Vyhovují těmto normám: 5.5 - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.26 - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Obsah sady:
    Sada 9 ks metrické: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
    Sada 7 ks AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140129719

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Normy splněny

    ASME B107.6.

    Počet kusů

    7

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    3/8 - 3/4 hüvelyk

    Typ

    Sada kombinovaných klíčů

    UNSPSC Code

    27111726