Sitesafe

SOLID SOCKET WOODEN T SQUARE MOUTH SHOVEL No.2

SKU:

SSF5227780A

MPN:

S14112

Kč860.00

Bez DPH

Kč1040.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lopaty pro kopání a zasypávání příkopů, míchání betonu a práci s tarmakem. Hlavy jsou tvrzeny a napuštěny epoxydem.
    S14112
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: dřevěná T.
    Násada: tvrdé dřevo.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 240mm.
    Výška čepele: 300mm.
    Celková délka: 985mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    985mm

    Délka čepele

    300mm

    Délka rukojeti

    685mm

    EAN

    5036140228436

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    2.7kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Corrosion-Resistant

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    240mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    Dodáno v plastovém pouzdře

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No