noscriptKennedyPro Bit šroubovací zástrčný 3/8" - šestihran 5mm | Cromwell Tools

KennedyPro

Bit šroubovací zástrčný 3/8" - šestihran 5mm

SKU:

KEN5826020K

Kč123.00

Bez DPH

Kč148.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu.Pro montáž a demontáž šroubů a spojovacích prvků při použití nástrojů s čtyřhranem 3/8”. Vroubkované těleso umožňuje pevné uchopení. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, kompletně chromovány a leštěny. Neobsahují hliník. Drážky pro pojistnou kuličku. Celková délka 50 mm. Vyrobeny podle norem DIN.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140134478

    ECLASS Code

    21040218

    Typ zásuvky

    Šestihranná nástrčná hlavice

    UNSPSC Code

    27111704

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikostní systém

    Metrické