noscriptKennedyPro Sada bitů šroubovací nástrčné prodloužené 3/8" - šestihran 4-10 x | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada bitů šroubovací nástrčné prodloužené 3/8" - šestihran 4-10 x

SKU:

KEN5826324K

Kč1227.00

Bez DPH

Kč1484.67

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Ideální pro nepřístupná místa, vroubkované těleso umožňuje pevné uchopení. Vyrobeno z S2 chrom-vanadiové oceli. Dodáváme na liště.


    KEN-582-6324K: Sada 6ks-6-hran
    Obsah sady 6 ks: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm


    KEN-582-6340K: Sada 6ks - TX
    Obsah sady 6 ks: T20, T25, T30, T40 T45 a T50


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140047075

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Hluboký

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    040022SB05

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Obsahuje

    Hatlapú csavarhúzó bit 10mm x 100mm Hatlapú csavarhúzó bit 4mm x 100mm Hatlapú csavarhúzó bit 7mm x 100mm

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Rozsah velikosti hlavic

    4mm - 10mm

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikostní systém

    Metrické