Kč2803.00
Bez DPH
Kč3391.63
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
3/8" čtyřhran * Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, plně pochromované. Bez obsahu hliníku * Vysoce leštěný povrch. Dvanáctihranné nástrčné hlavice Side-Drive® jsou navrženy pro omezení zátěže a poškození spojovacího materiálu. Hlavice na svíčky mají gumové vložky a vnější šestihran. Dodáváme ve tvarovaném plastovém kufříku
Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
Hluboké hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22 mm.
Hlavice na svíčky: M10 a M14.
Šroubovací nástrčné bity:
Křížové: č. 1, 2, 3.
Ploché: 5 a 6 mm.
TX: T10, T15, T20, T30, T40 a T50.
Šestihranné: 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.
Redukce: 3/8" vnitřní čtyřhran x bit 1/4" šestihran.
Příslušenství: páčková rychloupínací ráčna, vratidlo, otočná rukojeť, šroubovací rukojeť 200 mm, univerzální kloub, prodlužovací nástavce 75 mm a 150 mm a ohebný prodlužovací nástavec 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140413269 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.5M:2012 |
Obsahuje | 1x 200 mm-es forgókar 1x 250 mm-es csüggesztett hosszabbító 1x Csuklós fogantyú 1x Univerzális csukló 75 mm és 150 mm hosszabbító rudak Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm Hatszögletű kulcs 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Phillips No.1, 2, 3 |
Počet kusů | 54 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 10mm - 22mm 3mm - 10mm 5mm - 6mm 6mm - 22mm |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikost šestihranného bitu | N/A |
Velikost šroubováku | N/A |
Velikostní systém | Metrické |